Koudebeschermingshandschoenen, paar uvex unilite thermo FC 8

Artikelnummer: 094827 8

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 10,94 / paar
  • van 10 paar
    € 9,12 / paar
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijbeschermingsklasse: C
  • Norm: EN 511; EN 407

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Fabrikantnummer uvex unilite thermo FC
    Handschoenmaat 8
    Toepassingsgebied Allround
    Snijbeschermingsklasse C
    Norm EN 511; EN 407
    EN 388 2242C
    EN 407 X2XXXX
    EN 511 12X
    Dragermateriaal Acryl / nylon
    Coating Latex
    Coatingvariant Volledige coating
    Kleur rood / zwart
    Gewicht 197 g
    Producttype Koudebeschermingshandschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094827 8
    EAN/GTIN 4048612108017
    Nummer fabrikant 6084208

    Omschrijving

    Uitvoering:

    uvex unilite thermo FC. Koudebeschermingshandschoen van acryl (binnen) en nylon (buiten). Volledig gecoate handrug voor een betere vochtwering en robuuste koudeflexibele latexlaag met grip-finish voor meer grip.

    Toepassing:

    Bij windige, koude of natte werkomgeving.

    Norm:

    EN 388; EN 511

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.