{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 1 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Handschoenmaat | 9 | |
Materiaal coating | latex | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Breitechnologie | 7G | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Koudebescherming | zeer goed | |
Ademend | goed | |
Tastgevoel | matig | |
Grip bij natheid | zeer goed | |
Grip bij olie | goed | |
DMF-vrij | nee | |
siliconenvrij | nee | |
Pasvorm | goed | |
Norm | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Dragermateriaal | Katoen | |
Coating | Latex | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Kleur | blauw / geel | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 slijtvastheid | 2 | |
EN 388 doorsteekweerstand | 1 | |
EN 388 snijvastheid | 2 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 4 | |
Gewicht | 45 g | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Koudebeschermingshandschoenen | |
Producttype | Koudebeschermingshandschoenen |
Artikelnummer | 094813 9 | |
EAN/GTIN | 4059904107281 | |
Nummer fabrikant | 1603W/9 |