Koudebeschermingshandschoenen, paar 10

Artikelnummer: 094805 10
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.582 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijbeschermingsklasse: C
  • Norm: EN 511

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 10
Snijbeschermingsklasse C
Norm EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Dragermateriaal Polyester
Coating Nitril / nitrilschuim
Coatingvariant 3/4-coating
Kleur rood / zwart
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094805 10
EAN/GTIN 4067263202721
Nummer fabrikant 094805 10

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX koudebeschermingshandschoen met een aangename fleece-voering. Geschikt voor natte werkomgevingen dankzij de volledig gecoate handrug. Zeer goede grip dankzij de extra nitrilschuimlaag op de handpalm.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.