Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Tegera® 2301 7

Artikelnummer: 094791 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMNPST)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
EN 374 Type A (AKLMNPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën AKLMNPST
EN 388 2110X
Materiaal Latex / neopreen
Dragermateriaal Latex / neopreen
AQL 0,7
Toepassingsgebied Allround
Lengte 320 mm
Dikte 0,7 mm
Kleur blauw / geel
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094791 7
Nummer fabrikant 2301-7

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Tegera® 2301. Gecombineerde latex-neopreen veiligheidshandschoen voor algemene werkzaamheden. Greep met diamantprofilering voor een optimale grip.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.