Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Camapren® 720 7

Artikelnummer: 094774 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMOT)
  • Snijbeschermingsklasse: 0

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Camapren®
    elektrostatische eigenschap 0,5 sec. conform ladingsafbouw EN 61340-5-1
    Inhoud 1
    Handschoeneigenschap DMF-vrij
    Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
    Fabrikantnummer Camapren 720
    Handschoenmaat 7
    EN 374 Type A (AKLMOT)
    Bestendigheid tegen chemicaliën AKLMOT
    EN 388 1111X
    Materiaal latex
    Dragermateriaal Latex
    AQL 0,65
    Toepassingsgebied Allround
    Lengte 300 mm
    Dikte 0,65 mm
    Kleur zwart
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Gewicht 138 g
    Snijbeschermingsklasse 0
    Beschermingscategorie Categorie III
    Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
    Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094774 7
    EAN/GTIN 4008198772071
    Nummer fabrikant 720/7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
    Camapren® 720. Goede bestendigheid tegen een groot aantal chemicaliën. De anatomische vormgeving maakt langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Hoge flexibiliteit en ergonomisch handpalmprofiel voor een optimaal tastgevoel en goede grip.
    Handschoen ter bescherming tegen chemicaliën, van polychloropreen en natuurlijk latex.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.