Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Camatril® 730 11

Artikelnummer: 094748 11
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOT)

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Camatril®
    elektrostatische eigenschap 0,3 sec. conform ladingsafbouw EN 61340-5-1
    Inhoud 1
    Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering
    Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
    Fabrikantnummer Camatril 730
    Handschoenmaat 11
    EN 374 Type A (AJKLOT)
    Bestendigheid tegen chemicaliën AJKLOT
    EN 388 3001X
    Materiaal Nitril
    Dragermateriaal Nitril
    AQL 0,65
    Toepassingsgebied Allround
    Lengte 310 mm
    Dikte 0,4 mm
    Kleur groen
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Wanddikte 0,4 mm
    Gewicht 68 g
    Norm/verordening EN 374
    siliconenvrij ja
    Permeatietijd bij aceton 99% <10 min
    Permeatietijd bij acetonitril 99% <10 min
    Permeatietijd bij cyclohexaan 99% >480 min
    Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% 60-120 min
    Permeatietijd bij ethanol 95% 60-120 min
    Permeatietijd bij isopropanol 99% 240-480 min
    Permeatietijd bij methanol 99% 10-30 min
    Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% 240-480 min
    Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% 240-480 min
    Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
    Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 60-120 min
    Beschermingscategorie Categorie III
    Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
    Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094748 11
    EAN/GTIN 4008198773016
    Nummer fabrikant CAMATRIL 730/11

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
    Camatril® 730. Nitrilhandschoen met katoen-velours en een uitgebreide chemische bestendigheid. Goede temperatuurbestendigheid en een uitstekend tastgevoel. Absoluut siliconenvrij en lakongevoelig. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.