{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhoud | 6 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 7 | |
EN 374 | Type A (ACFGJKLMNOPST) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | ACFGJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiaal | Neopreen, nitril | |
Dragermateriaal | Nylon | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 350 mm | |
Dikte | 0,42 mm | |
Kleur | zwart | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 61 g | |
Snijbeschermingsklasse | A | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | Neopreen, nitril | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094747 7 | |
EAN/GTIN | 10076490435414 |