{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 100 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 8 | |
EN 374 | Type A (AJKOPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Materiaal | PVC | |
Dragermateriaal | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Lengte | 320 mm | |
Dikte | 0,38 mm | |
Kleur | groen | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Voeringmateriaal | Katoen-velours | |
Wanddikte | 0,45 mm | |
Norm/verordening | EN 374 | |
siliconenvrij | ja | |
latexvrij | ja | |
Permeatietijd bij aceton 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij isopropanol 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij methanol 99% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | 60-120 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | PVC | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094745 8 |