Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® Solvex® 37-900, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094743 11
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 7,73 / paar
  • van 12 paar
    € 6,44 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: X

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec®
Inhoud 1
Handschoeneigenschap latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 11
EN 374 Type A (AJKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AJKLOPT
EN 388 4101X
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 380 mm
Dikte 0,43 mm
Kleur rood
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 52,6 g
Snijbeschermingsklasse X
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094743 11
EAN/GTIN 076490447151
Nummer fabrikant 37-900/11

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® Solvex® 37-900. Premium-handschoen van nitril voor de omgang met zeer riskante chemicaliën. Een nieuw ontwikkelde nitrilfilm zorgt voor een grotere slijtvastheid en chemicaliënbestendigheid. Zet de nieuwe norm voor mechanische belastbaarheid dankzij de unieke slijtage- en doorsteekweerstand, die tweemaal zo hoog is als die van andere actuele nitrilhandschoenen. 100% individuele controle: Elke afzonderlijke handschoen wordt vóór de levering gecontroleerd op lekkage en andere schade.

Norm:

Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.