{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
EN 374 | Type B (JKT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKT | |
Materiaal | Nitril | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Coating | Nitril | |
Dikte | 0,12 mm | |
Lengte | 245 mm | |
Inhoud | 100 | |
Gewicht | 8,1 g | |
Kleur | zwart | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
AQL | 1,5 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Handschoen voor éénmalig gebruik | |
Producttype | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094729 8 | |
EAN/GTIN | 10076490462519 |