{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Materiaal | Nitril | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374 | |
Fabrikantnummer | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Dikte | 0,07 mm | |
Lengte | 245 mm | |
Inhoud | 100 | |
Kleur | zwart | |
Handschoenmaat | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Einweghandschuh | |
Producttype | Handschoen voor éénmalig gebruik |
Artikelnummer | 094728 7 | |
EAN/GTIN | 10076490609181 | |
Nummer fabrikant | 93732070 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |