Handschoenen, paar Eco Cut C 7

Artikelnummer: 094636 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,82 / paar
  • van 12 paar
    € 4,02 / paar
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
4.413 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breitechnologie 13G
    EN 388 4342C
    Dragermateriaal Nylon
    Coating PU
    Coatingvariant Handpalm
    Toepassingsgebied Precisie; Allround
    Kleur grijs
    Handschoenmaat 7
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Snijbeschermingsklasse C
    Producttype Snijbestendige handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094636 7
    EAN/GTIN 4062406574314
    Nummer fabrikant 094636 7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen voor dagelijks gebruik. Met sterke PU-coating.
    HOLEX Eco Cut C. Snijvastheidsniveau C ter bescherming tegen hoge snijgevaren.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.