Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Handschoenen, paar Cut D 7

Artikelnummer: 094600 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Snijbeschermingsklasse: D

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij; verstevigde duimkromming
Breitechnologie 18G
Wassen 40 °C Bonte was
Drogen aan de lucht drogen
EN 388 3X42D
Dragermateriaal HPPE
Coating PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 7
Lengte 255 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094600 7
Nummer fabrikant 094600 7

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Cut D. Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen voor nauwkeurige en universele werkzaamheden met hoog snijgevaar. Met innovatieve PU-nitrilschuimlaag en zeer goede pasvorm en beweging van de vingers. Met versterkte duimkromming voor een langere levensduur. Ideaal voor gebruik in een droge en oliebesmeurde werkomgeving. 18-Gauge-breitechnologie.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.