• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Handschoenen, paar K02-303L, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094577 9
Price per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 13,92 / paar
  • van 12 paar
    € 11,60 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
Fabrikantnummer Kyorene K02-303L
EN 388 4X31C
Dragermateriaal Kyorene-Pro-Graphene
Coating Nitril-microschuim
Toepassingsgebied Precisie
Kleur grijs / zwart
Handschoenmaat 9
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094577 9
EAN/GTIN 4059904169036
Nummer fabrikant K02-303L-9
Manufacturer AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kyorene Pro Graphene serie. Snijbestendige handschoenen met Kyorene-Pro Graphene-garen zonder dat er glas en roestvrijstalen vezels aan worden toegevoegd. Het innovatieve dragermateriaal heeft een bacteriostatisch effect en regelt de temperatuur voor een comfortabel draaggevoel. Geurneutraliserend voor een blijvende frisse geur van de handschoenen.
Kyorene K02-303L. Snijbestendige handschoen met snijvastheidsniveau C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.