{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering | |
Breitechnologie | 13G | |
elektrostatische eigenschap | 0,2 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1 | |
Fabrikantnummer | Waredex Work 550 | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 4541X | |
Dragermateriaal | HPPE, glas | |
Coating | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | grijs / beige | |
Materiaal coating | PU | |
Handschoenmaat | 10 | |
Gewicht | 75 g | |
Lengte | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 slijtvastheid | 4 | |
EN 388 snijvastheid | 5 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 4 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | ja | |
Ademend | zeer goed | |
DMF-vrij | ja | |
Tastgevoel | goed | |
Grip bij natheid | matig | |
Grip bij olie | matig | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Snijbestendige handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094545 10 | |
EAN/GTIN | 4008198755005 | |
Nummer fabrikant | 550/10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handschoenen, paar Waredex Work® 550 10
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,77
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.208 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
12
Stuks
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | grijs / beige | zwart / grijs |
Lengte | 255 ;265 | 255 |
Dragermateriaal | HPPE, glas | HPPE |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | meerdere keren te gebruiken |
Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering | DMF-vrij ;verstevigde duimkromming |
EN 388 | 4541X | 4X42E |
Producttype | Snijbestendige handschoenen | Snijbestendige handschoenen |