Handschoenen, paar uvex C300 foam 7

Artikelnummer: 094480 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 15,77 / paar
  • van 10 paar
    € 13,14 / paar
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • siliconenvrij: ja
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie uvex C300
    Handschoeneigenschap Siliconenvrij
    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    Pasvorm zeer goed
    EN 388 3X42C
    Dragermateriaal Polyamide, HPPE, glas, bamboe, viscose
    Coating Nitril
    Coatingvariant Handpalm
    Toepassingsgebied Allround
    Kleur zwart
    Materiaal coating PU
    Handschoenmaat 7
    Gewicht 14,9 g
    EN 388 slijtvastheid 4
    EN 388 snijvastheid 3
    EN 388 weerstand na scheuren 4
    EN 388 doorsteekweerstand 2
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    siliconenvrij ja
    Ademend goed
    DMF-vrij ja
    Tastgevoel zeer goed
    Grip bij natheid matig
    Grip bij olie matig
    Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
    Beschermingscategorie Categorie II
    Handschoentype Universele handschoenen
    Snijbeschermingsklasse C
    Producttype Snijbestendige handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094480 7
    EAN/GTIN 4048612021811
    Nummer fabrikant 6054407

    Omschrijving

    Uitvoering:

    uvex 300 Serie. Lichte, innovatieve handschoen met Bamboo-TwinFlex®-technologie biedt een goede snijbescherming, hoge slijtvastheid en aangenaam draagcomfort. De climazone-technologie van uvex zorgt voor een hoge flexibiliteit en goed handschoenklimaat in combinatie met een goed tastgevoel. Öko-Tex® Standard 100 en vrij van siliconen.
    C300 foam. Met een coating van Soft-Grip-Foam voor een goede grip in vochtige werkomgevingen.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.