{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Camapur® | |
Inhoud | 1 | |
Breitechnologie | 13G | |
elektrostatische eigenschap | 0,3 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1 | |
Fabrikantnummer | Camapur Cut 627+ | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 4341X | |
Dragermateriaal | HPPE | |
Coating | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | grijs / zwart | |
Materiaal coating | PU | |
Handschoenmaat | 10 | |
Gewicht | 73 g | |
Lengte | 240 mm - 260 mm | |
EN 388 slijtvastheid | 4 | |
EN 388 snijvastheid | 3 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 4 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | ja | |
Ademend | zeer goed | |
DMF-vrij | ja | |
Tastgevoel | goed | |
Grip bij natheid | matig | |
Grip bij olie | matig | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | B | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094476 10 | |
EAN/GTIN | 4008198762706 | |
Nummer fabrikant | 062710841E |