{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 96 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 4343B | |
Dragermateriaal | PEHD | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | zwart / grijs | |
Materiaal coating | nitril | |
Handschoenmaat | 8 | |
Gewicht | 37 g | |
Lengte | 230 mm - 270 mm | |
EN 388 slijtvastheid | 4 | |
EN 388 snijvastheid | 3 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 4 | |
EN 388 doorsteekweerstand | 3 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | ja | |
Ademend | goed | |
DMF-vrij | ja | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | goed | |
Grip bij olie | zeer goed | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | B | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094470 8 |