Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar KryTech 579, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094465 7
  • Handschoeneigenschap: latexvrij
  • siliconenvrij: ja
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 96
Handschoeneigenschap latexvrij
Pasvorm goed
EN 388 4342B
Dragermateriaal PEHD
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur grijs / wit
Materiaal coating PU
Handschoenmaat 7
Gewicht 25 g
Lengte 220 mm - 270 mm
EN 388 slijtvastheid 4
EN 388 snijvastheid 3
EN 388 weerstand na scheuren 4
EN 388 doorsteekweerstand 3
Toepassing meerdere keren te gebruiken
siliconenvrij ja
Ademend goed
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094465 7
Nummer fabrikant 579 7
Manufacturer Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

KryTech 579. Voor zeer fijngevoelige werkzaamheden in een gering vervuilde en droge werkomgeving. Zeer goede beweging van de vingers en optimaal tastgevoel. Ademend en transpiratieabsorberend materiaal.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.