Alternatief product:

Handschoenen, paar HyFlex® 11-755 9

Artikelnummer: 094449 9
Korting
17,14 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 15,12 17,14 € / paar
  • van 12 paar
    € 12,60 14,28 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: E

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
EN 388 3x41E
Dragermateriaal INTERCEPT™
Coating PU
Toepassingsgebied Precisie
Kleur grijs
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse E
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094449 9
EAN/GTIN 10076490617551
Nummer fabrikant 11755090

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder lichte en dunne snijbestendige handschoenen uit de serie HyFlex®. Verkrijgbaar in drie hoge snijbeschermingsklassen. Geïntegreerde INTERCEPT™ Technology, geschikt voor touchscreen, 18-gauge-breitechnologie. Huidvriendelijkheid dermatologisch getest door Dermatest®.
HyFlex® 11-755. Snijvastheidsniveau E ter bescherming tegen zeer hoge snijgevaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.