{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Polytril™ | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Fabrikantnummer | Polytril Top | |
Pasvorm | goed | |
EN 388 | 4121X | |
Dragermateriaal | Polyamide | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | Volledige coating | |
Toepassingsgebied | Heavy Duty | |
Lengte | 230 mm - 270 mm | |
Kleur | zwart | |
Materiaal coating | nitril | |
Handschoenmaat | 10 | |
Gewicht | 50-70 g | |
Breitechnologie | 13G | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | goed | |
Grip bij natheid | zeer goed | |
Grip bij olie | zeer goed | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Ademend | niet aanwezig, n.v.t. | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | 1 | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094440 10 | |
EAN/GTIN | 3603835500201 | |
Nummer fabrikant | 2232236 10 |