Handschoenen, paar Cut B, Handschoenmaat: 6

Artikelnummer: 094405 6
Korting
9,24 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,14 9,24 € / paar
  • van 12 paar
    € 3,45 7,70 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2.536 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: LABS-vrij; Siliconenvrij
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap LABS-vrij; Siliconenvrij
EN 388 4X42B
Dragermateriaal Nylon / speciaal garen / Spandex
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 180 mm
Kleur grijs / oranje
Handschoenmaat 6
Breitechnologie 18G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094405 6
EAN/GTIN 4062406190576
Nummer fabrikant 094405 6

Omschrijving

Uitvoering:

Alle bestanddelen, zowel het dragermateriaal als de coating, zijn vrij van siliconen (getest door het Fraunhofer instituut). Daarom uitermate geschikt voor toepassingsgebieden in de auto-industrie of spuitbedrijven.
Siliconenvrije, snijbestendige handschoenen met zeer goede pasvorm en licht gewicht. Door de goede beweging van de vingers zeer geschikt voor de precieze omgang met kleine scherpe onderdelen. Speciaal garen met spandex, 18-gauge breitechnologie en sterke polyurethaancoating.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.