Handschoenen, paar Tegera® 8801 Infinity 7

Artikelnummer: 094362 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 paar
  • Stappen van de bestelling: 6 paar
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • Breitechnologie: 15G
  • Norm: EN 407

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Nylon spandex
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur zwart / geel
Breitechnologie 15G
Norm EN 407
Contacthitte tot 100 °C
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094362 7
EAN/GTIN 7340118318677
Nummer fabrikant 8801-7

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 8801 Infinity. Universele handschoen uit de Infinity-serie met uitstekend tastgevoel en een goede grip. Bijzonder dunne met coating van nitrilschuim en PU op waterbasis, geschikt voor droge en licht vochtige werkomgevingen, met olie- en vetbestendige handpalm. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.