{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EN 388 | 3121A | |
Dragermateriaal | Nylon spandex | |
Coating | Nitrilschuim | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Lengte | 195 mm | |
Kleur | blauw | |
Handschoenmaat | 8 | |
Gewicht | 16,6 g | |
Breitechnologie | 18G | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Materiaal | Nitrilschuim | |
Snijbeschermingsklasse | A | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094354 8 | |
EAN/GTIN | 10076490614031 | |
Nummer fabrikant | 11-819 7 |