Speciale handschoenen, paar Tegera® 9185 8

Artikelnummer: 094335 8
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Schokbescherming; Klittenbandsluiting
  • Norm: Bescherming tegen trillingen en stoten (EN ISO 10819)

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inhoud 1
    Handschoeneigenschap Schokbescherming; Klittenbandsluiting
    EN 388 0021XP
    Dragermateriaal Microthan®; Impactothan®
    Coatingvariant geen coating
    Toepassingsgebied Allround
    Lengte 207 mm
    Kleur grijs / geel
    Handschoenmaat 8
    Norm Bescherming tegen trillingen en stoten (EN ISO 10819)
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Beschermingscategorie Categorie II
    Handschoentype Driver-handschoenen
    Producttype Universele handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094335 8
    EAN/GTIN 7392626033566
    Nummer fabrikant 9185/8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Tegera® 9185. Slagdempende handschoen van dun, slijtvast Microthan®-materiaal. Aangenaam draagcomfort dankzij hoogwaardige materialen en gewatteerde handpalm. Met klittenbandsluiting en verstevigde wijsvinger.

    Toepassing:

    Fijnmechanische werkzaamheden in een harde werkomgeving.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.