{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KX | |
Inhoud | 1 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Drogen | aan de lucht drogen | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting | |
EN 388:2003 | 4542 | |
EN 388 | 4X42C | |
Dragermateriaal | HPPE | |
Coating | PU op waterbasis / nitril | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie; Allround | |
Lengte | 255 mm | |
Kleur | zwart / grijs | |
Handschoenmaat | 11 | |
Breitechnologie | 18G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Snijbestendige handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094319 11 | |
EAN/GTIN | 6942542968674 | |
Nummer fabrikant | KX-10 W. VELCRO/SZ.11 |