{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Fabrikantnummer | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Dragermateriaal | Polyamide | |
Coating | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Lengte | 220 mm - 260 mm | |
Kleur | grijs / blauw | |
Materiaal coating | PU | |
Handschoenmaat | 7 | |
Gewicht | 14-20 g | |
Breitechnologie | 15G | |
siliconenvrij | ja | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | matig | |
Grip bij olie | matig | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Ademend | zeer goed | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | 1 | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094250 7 | |
EAN/GTIN | 3603835501352 | |
Nummer fabrikant | 2400260 07 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handschoenen, paar Perfect Poly® Skin, Handschoenmaat: 7
op aanvraag
Op voorraad
3.625 stuks direct leverbaar
€ 3,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61.748 stuks direct leverbaar
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48.221 stuks direct leverbaar
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9.094 stuks direct leverbaar
3,02 €
€ 1,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21.706 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
15.952 stuks direct leverbaar
|
|
Coating | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Kleur | grijs / blauw | grijs | zwart | blauw / oranje | zwart | grijs |
Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Dragermateriaal | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Nylon | Polyamide | Polyamide |
EN 388 | 3111X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Beschermingscategorie | Categorie II | Categorie II | Categorie II | Categorie II | Categorie II | Categorie II |
Producttype | Universele handschoenen | Universele handschoenen | Universele handschoenen | Universele handschoenen | Universele handschoenen | Universele handschoenen |