Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 10

Artikelnummer: 094128 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 8,22 / paar
  • van 12 paar
    € 6,85 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
18.127 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 345 mm
Dikte 1
Dragermateriaal Rundernerf- / rundersplitleder
Coatingvariant geen coating
Gewicht 220 g
Inhoud 1
Materiaal Rundernerf- / rundersplitleder
Toepassingsgebied Allround
Handschoenmaat 10
EN 388 4244X
EN 407 41214X
EN 12477 Type A
Lasmethode MIG/MAG
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur grijs
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094128 10
EAN/GTIN 4045197890467
Nummer fabrikant 094128 10

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen voor lassers van gecombineerd rundernerf- en rundersplitleder. Met extra polsbescherming.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar  10

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 10

op aanvraag
Op voorraad
18.127 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 8,22
vanaf 12  Stuks
€ 6,85
op aanvraag
Op voorraad
1.036 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,34
vanaf 6  Stuks
€ 11,95
EN 407 41214X 413X4X
Lengte 345 350
Materiaal Rundernerf- / rundersplitleder Rundsplitleder
Handschoenmaat 10 10
EN 388 4244X 4142X
Handschoentype Lashandschoenen Lashandschoenen
Beschermingscategorie Categorie II Categorie III

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen