Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 10-1005 9

Artikelnummer: 094118 9
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 350 mm
Dragermateriaal Volledig kalfsleder
Materiaal Kalfsleder
Handschoenmaat 9
EN 388:2003 2122
EN 388 2122
EN 407 412X4X
EN 12477 Type A/B
Lasmethode WIG
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur grijs
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094118 9
Nummer fabrikant 10-1005 L

Omschrijving

Uitvoering:

10-1005. Comfortabele SOFTouch™ kalfslederen handschoen voor lassers, met versterkte duim.
Met naadloze wijsvinger voor een betere geleiding van de WIG-staaf en naden van 3-laags KEVLAR®.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.