Veiligheidslaars geel DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5 43

Artikelnummer: 092921 43
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S5
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S5
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur geel
EU-schoenmaat 43
Producttype Rubberlaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092921 43
EAN/GTIN 8713197371571
Nummer fabrikant NAEJF01.43

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslaarzen JobGUARD FULL SAFETY voor uitdagende werkzaamheden. Uitstekende grip met oliebestendige buitenzool. De perfecte pasvorm voorkomt slippen van de hiel en vermoeidheid van de voet voor veel draagcomfort.
  • Acifort®-bovenmateriaal.
  • Acifort®-loopzool, zwart.
  • Dunlop Acifort® Comfort inlegzool.
  • Zwart binnenmateriaal.
  • ESD-uitrusting.
  • Niet gevoerd.

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC