Inlegzolen antraciet Inlegzool comfort, HARD, EU-schoenmaat: 40

Artikelnummer: 092866 40
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
EU-schoenmaat 40
Kleur rood
Producttype Inlegzool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092866 40
EAN/GTIN 4062406281861
Nummer fabrikant 092866 40

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Inlegzool comfort. In het hielgedeelte is een gewichtsafhankelijk dempingselement geïntegreerd, waardoor voor elke drager een ideale demping wordt gegarandeerd. De perforatie bij de voorvoet zorgt voor een grote mate van ventilatie en temperatuurregulatie.
Hard dempingselement voor personen tussen 86 kg en 120 kg.

T.b.v.:

GARANT veiligheidsschoen comfort.
Nr. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT veiligheidslaars comfort.
Nr. 092074, 092075.

GARANT veiligheidsschoen comfort.
Nr. 092050, 092051, 092054, 092055.