Hoge veterschoen zwart, XB-uitvoering VD 3800 SST SF ESD, S3 XB 36

Artikelnummer: 092668 36
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 36
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092668 36
    EAN/GTIN 4044348591567
    Nummer fabrikant VD3800SSTSFXB36P

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
    • Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.
    • Ademende functionele voering.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

    Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS SST met hittebestendige (tot ca. 220°C) Perbunan-loopzool met goede antislipwerking (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Loopzool Perbunan Athletic ESD, zilvergrijs.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Lage schoen en hoge veterschoen met een doorloopbescherming van textiel.