Hoge veterschoen zwart VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB 39

Artikelnummer: 092586 39
Korting
112,10 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
Kleur zwart
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092586 39
EAN/GTIN 4044348573358
Nummer fabrikant VD PRO 3800 SF XB 39

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.
Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS PRO serie SF met doorloopbescherming van textiel. Zonder SECURE VARIO®-hieldemping.
  • Loopzool TPU Athletics ESD.

Norm:

EN ISO 20345 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092585.