Laag model schoen zwart VD PRO 3500GTX, S2 XB 41

Artikelnummer: 092561 41
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S2
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Eigenschap Vario®-demping
    EU-schoenmaat 41
    Kleur zwart
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092561 41
    EAN/GTIN 4044348571651
    Nummer fabrikant VD PRO 3500 GTX XB 41

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoen met GORE-TEX® membraan voor een uitstekend klimaatcomfort. Overtollig vocht en warmte worden snel naar buiten afgevoerd. Het waterdampdoorlatende waterproof leer draagt bij aan een optimaal klimaat in de schoen.
    • Bovenmateriaal ultralicht microvezel.
    • Tong.
    • Schachtapplicaties in carbon-look.
    • Loopzool TPU Athletic, zwart.
    • Naadvrije schoenconstructie.
    • Binnenzool van echt leer.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Normale uitvoering NB onder nr. 092560.