Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1500 ESD, S2 XB 45

Artikelnummer: 092532 45
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VD PRO 1000 ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 45
Kleur zwart / blauw
Materiaal loopzool TPU Athletic
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092532 45
EAN/GTIN 4044348506981
Nummer fabrikant VD PRO 1500 ESD XB 45

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletics ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Met SECURA VARIO®-hieldemping.
Laag model schoen met naadloze schoenconstructie. Tong, schachtapplicaties.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50.