Laag model schoen zwart CP 4310 ESD, S2 XB BOA 46

Artikelnummer: 092504 46
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping; Draaisluiting
Eigenschap van zool Reboundzool
Fabrikantnummer L. mod. schoen CP 4310 BOA S2 SRC XB
EU-schoenmaat 46
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092504 46
EAN/GTIN 4044348681275
Nummer fabrikant CP4310BOAXB46P

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen uit de Competition-serie met VARIO Multiflex®-technologie voor een bijzonder hoog draagcomfort.
  • Bovenmateriaal van naadvrij textiel met hoge-frequentiedruk.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Competition ESD, zwart.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092503.