Laag model schoen zwart CP 4310 ESD, S2 NB BOA 38

Artikelnummer: 092503 38
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping; Draaisluiting

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping; Draaisluiting
Eigenschap van zool Reboundzool
Fabrikantnummer L. mod. schoen CP 4310 BOA S2 SRC NB
EU-schoenmaat 38
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092503 38
EAN/GTIN 4044348680919
Nummer fabrikant CP4310BOANB38P

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen uit de Competition-serie met SECURA VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex®-technologie voor een bijzonder hoog draagcomfort.
  • Bovenmateriaal van naadvrij textiel met hoge-frequentiedruk.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Competition ESD, zwart.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

CP 4310 met BOA® Fit systeem.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092504.