Laag model schoen zwart KRESS, S1PS FO SR, EU-schoenmaat: 38

Artikelnummer: 092413 38
Price per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1PS
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1PS
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap brandstofbestendig
EU-schoenmaat 38
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092413 38
EAN/GTIN 8023796642201
Nummer fabrikant 78450-003.W38
Fabrikant COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen KRESS met sportieve uitstraling.
  • Bovenmateriaal van ademende BREATEX-stof.
  • Binnenvoering van 100% polyester, ademend, antibacterieel, slijtvast.
  • Anatomisch en geperforeerd voetbed van PU, schokabsorberend.
  • Loopzool PU/TPU.
  • Bovenkant van leder.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.