Hoge veterschoen zwart STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD, S3 41

Artikelnummer: 092267 41
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
Fabrikantnummer 768671-41
EU-schoenmaat 41
Producttype Veiligheidsschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092267 41
EAN/GTIN 4030839285978
Nummer fabrikant 768671-41

Omschrijving

Uitvoering:

Trendy veiligheidsschoen met vrijetijdsuitstraling.
  • Bovenmateriaal van gehydrofobeerd nubuckleer.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • TPU-bovenkant.
  • GUMMI/TPU zool WELLMAXX GRIP met zoolkern van Infinergy® van BASF.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI