Hoge veterschoen grijs VINTAGE Mid ESD, S3 37

Artikelnummer: 092231 37
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie VINTAGE
    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Staal
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 37
    Schoentype Hoge veterschoen
    Kleur grijs
    Bovenmateriaal Rundleder
    Materiaal loopzool TPU/PU
    Materiaal voering ademende voering van textiel
    zonder metaal en leer uitgevoerd nee
    Sluiting Veter
    Energieopname bij de hiel ja
    antistatisch ja
    tegen binnendringen van water en wateropname ja
    Waterdichtheid van de hele schoen ja
    olie- en benzineresistente zool ja
    geschikt voor orthopedische inlegzolen ja
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092231 37
    EAN/GTIN 4030839220511
    Nummer fabrikant 761071-37

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Moderne veiligheidsschoen met vintage design.
    • Bovenmateriaal van robuust rundleer.
    • Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.
    • Gevoerde tong.
    • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.
    • TPU/PU-zool L10, antislip.
    • ESD-uitrusting.

    Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder huidvriendelijk en geurremmend. Extra veters meegeleverd (grijs).

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Levering:

    Inclusief extra veters (grijs).

    Tip:

    Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.