Laag model grijs VINTAGE Low ESD, S3 40

Artikelnummer: 092230 40
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VINTAGE
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 40
Schoentype Schoen, laag model
Kleur grijs
Bovenmateriaal Rundleder
Materiaal loopzool TPU-/PU
Materiaal voering ademende voering van textiel
Sluiting Veter
Grip ja
Energieopname bij de hiel ja
antistatisch ja
tegen binnendringen van water en wateropname ja
Waterdichtheid van de hele schoen ja
olie- en benzineresistente zool ja
geschikt voor orthopedische inlegzolen ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092230 40
EAN/GTIN 4030839220344
Nummer fabrikant 721071-40

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.
  • Bovenmateriaal van robuust rundleer.
  • Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.
  • TPU/PU-zool L10, antislip.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder huidvriendelijk en geurremmend. Extra veters meegeleverd (grijs).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (grijs).

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "VINTAGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen