{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NEWTON | |
Geslacht | Unisex | |
Veiligheidsklasse | S2 | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Eigenschap van zool | Reboundzool | |
EU-schoenmaat | 40 | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 092214 40 | |
Nummer fabrikant | 769910-40 |