Laag model schoen zwart/rood MAVERICK black-red Low ESD, S3 39

Artikelnummer: 092206 39
Korting
89,99 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie MAVERICK
    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Staal
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 39
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092206 39
    EAN/GTIN 4030839208595
    Nummer fabrikant 723391-39

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Trendy veiligheidsschoen met vrijetijdsuitstraling.
    • Bovenmateriaal van gehydrofobeerd nubuckleer.
    • Ademende textielvoering.
    • Gevoerde tong.
    • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
    • Uitgevoerd zonder leer.
    • PU/PU-zool FUN.
    • ESD-uitstraling.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Levering:

    Inclusief extra veters (zwart).

    Tip:

    Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 38 – 48.