Laag model schoen zwart/blauw uvex 2 trend, S1, EU-schoenmaat: 43

Artikelnummer: 092153 43
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 2
Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092153 43
EAN/GTIN 4031101768892
Nummer fabrikant 6937843

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met sportief design en brede pasvorm. Wijdte 11.
  • Ergonomisch vormgegeven loopzool van blauw dubbeldicht polyurethaan met zeer goede antislipwerking.
  • Omknikbescherming door innovatieve uvex anti-twist achterkant.
  • ESD-uitrusting (ESD).
  • Reflecterende elementen voor verbeterde zichtbaarheid.

Bovenmateriaal van microvelours.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.