Laag model schoen zwart/blauw uvex 2 xenova, S3 45

Artikelnummer: 092152 45
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Composiet
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 45
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092152 45
    EAN/GTIN 4031101746104
    Nummer fabrikant 9555245

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sportieve veiligheidsschoen met gering gewicht en goede dempingseigenschappen voor een hoog draagcomfort. Wijdte 11.
    • Blauwe dubbeldichte polyurethaan loopzool met goede antislipwerking.
    • Kunststof teenbeschermkap – met anatomische vormgeving en goede zijstabiliteit.
    • Gevoerde schachtafsluiting.
    • ESD-uitrusting.
    • Comfortvoetbed met systeem voor afvoer van vocht en extra hiel- en voorvoetdemping.

    Bovenmateriaal van waterafstotend glad leer.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.