Laag model schoen zwart HOLEX lage schoen Move Two 201 S1PL ESD, EU-schoenmaat: 37

Artikelnummer: 092099 37
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1PL
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Draaisluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1PL
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Draaisluiting
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092099 37
EAN/GTIN 4067263114468
Nummer fabrikant 092099 37

Omschrijving

Uitvoering:

De HOLEX Move Two veiligheidsschoen wordt gekenmerkt door het lichte en flexibele materiaal, dat ademend en resistent is. De combinatie van materialen is comfortabel en aangenaam om te dragen. Het uiterlijk wordt aangevuld door een klassiek design met moderne elementen. Bovendien is de schoen bestand tegen vuil en beschadiging.
  • Microvezel als bovenmateriaal.
  • Stoffen doorloopbescherming.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).
  • Sandwich-mesh functionele voering van 100% polyester, ademend, slijtvast.
  • Inlegzool van mesh- / PU-schuim.
  • Loopzool PU / TPU, zwart.
  • Betere zichtbaarheid door reflecterende elementen.

Lage schoen met Fitgo-draaisluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR. ASTM F2413-18.

Tip:

Bij de voetbeschermingsaccessoires vindt u de geschikte HOLEX schoenveters nr. 092862 110, 092863 130 en HOLEX inlegzolen nr. 092845 36-48.