Veiligheidsschoen, laag model, antraciet/zwart Veiligheidsschoen, laag model comfort ESD, S1 W2 48

Artikelnummer: 092051 48
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: Vario®-demping
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Veiligheidsklasse S1
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    Eigenschap Vario®-demping
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 48
    Producttype Veiligheidsschoen, laag model

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092051 48
    EAN/GTIN 4062406400217
    Nummer fabrikant 092051 48

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit ’Made in Germany’ garanderen een zeer hoge bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende leest- en schachtbreedtes en de geperste productiewijze maken een ’echt’ meerwijdtesysteem mogelijk en zijn hierdoor een ideale oplossing voor verschillende voetbreedtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor bij aan een langdurige gezondheid.
    • Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.
    • Ademende functionele voering.
    • Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.
    • GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping.
    • Loopzool GARANT comfort TPU.
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

    Veiligheidsschoen, laag model met ventilatiestructuur met een groot oppervlak.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Tip:

    Smalle uitvoering W1 onder nr. 092050.
    • GARANT comfortabele inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in de toebehoren voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).
    • Standaard worden schoenen met maat 36-39 met de zachte demping, maat 40-45 met de gemiddelde demping en maat 46-48 met de harde demping geleverd.
    • In de accessoires voetbescherming vindt u ook de geschikte GARANT veters voor de hoge veterschoen onder: 092855 120, en de snelsluiting voor de veiligheidsschoen, laag model; 092856 55 (gr. 36-41) en 092856 65 (gr. 42-48).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen