{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | MAGNI | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 7% Elastaan; 93% Polyamide | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 310 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart | |
Confectiemaat DE | 50 | |
Producttype | Short |
Artikelnummer | 091944 50 | |
EAN/GTIN | 7040055100877 | |
Nummer fabrikant | 76583_990-50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Shorts MAGNI 50
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 75,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
48,40 €
€ 21,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwart | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 50 | 50 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 310 | 225 |
Materiaalsamenstelling | 7% Elastaan ;93% Polyamide | 89% Nylon ;11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Short | Short |
Geslacht | Heren | Heren |