Ondergoedset LIGHT 2XL

Artikelnummer: 091908 2XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 170
  • Wassen: 40 °C Fijne was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Functioneel ondergoed Blakläder
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 170 g/m2
Wassen 40 °C Fijne was
Kleur zwart / korenblauw
Uniseks-maat 2XL
Producttype Ondergoed

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091908 2XL
EAN/GTIN 7330509422465
Nummer fabrikant 681017079985XXL

Omschrijving

Uitvoering:

Set licht, functioneel ondergoed houdt het lichaam warm en droog. Het gebreide materiaal zorgt voor een laagje lucht tussen lichaam en kleding voor een betere warmte-isolatie.

T.b.v.:

Aanbevolen temperatuur -10 °C tot +10 °C. Geschikt voor elk jaargetijde.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ondergoedset LIGHT 2XL

Ondergoedset LIGHT 2XL

op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 53,80
op aanvraag
Op voorraad
274 stuks direct leverbaar
€ 25,50
Kleur zwart / korenblauw zwart
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 170 g/m2 170 g/m2
Uniseks-maat 2XL 2XL
Materiaalsamenstelling 100% Polyester 100% Polyester
Wassen 40 °C Fijne was 40 °C Bonte was
Producttype Ondergoed Ondergoed
Geslacht Heren Unisex

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen