{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 60% Katoen; 40% Polyamide | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | behoedzame reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet heet tot maximaal 110 °C | |
Kleur | zwart | |
Uniseks-maat | XL | |
Norm | EN 342 | |
Producttype | Koudebeschermingspilotenjack |
Artikelnummer | 091877 XL | |
EAN/GTIN | 4030913334561 | |
Nummer fabrikant | 0334 GR. XL |